曜日別特売
LDA4N-H-E17 5 ミニクリプトン型LED電球 25W オーム電機 58169921

ミニクリプトン型LED電球 25W

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
58169921
品番
LDA4N-H-E17 5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

● 光源にLEDを使用した一般ミニクリプトン形LED電球です。口金サイズはE17。
● 長寿命&省エネ
消費電力はわずか3.8W、定格寿命は4万時間です。
● 環境に配慮した、水銀レス。
25W相当。

昼白色
全長(mm)
67
質量(g)
約40
電源(V)
100、50/60Hz
消費電力(W)
3.8
口金
E17
全光束(Lm)
260
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
35
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
ミニクリプトン型
定格電流(mA)
70
明るさ
小形電球25W形相当
電球の種類
LED
注意
※密閉形非対応。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58169921
2019-07-10
用途: 店内の照明
株式会社クロロエンタープライズ

梱包ももよく間違いのない商品でした。有難うございます。今後ともよろしくお願いいたします

対象商品 : 58169921
2015-06-09
用途: 照明
飲食業

今まで3か月おきに交換していたクリプトン球が交換しなくて済む様になりました

対象商品 : 58169912
2014-06-15
用途: 照明用
有限会社安谷

小さくて明るくて安くて良いです。
電球色も暖かくて良いです。

対象商品 : 58169921
2014-03-13
用途: 室内照明

金額がもう少し安価ならなおよし

対象商品 : 58169912
2013-11-04
用途: 浴室の照明
製造業

電球色ですがかなり白色に近いのが残念。
値段は安くて良い。

対象商品 : 58169912
2013-05-22
用途: 電球の代替
佐藤商店

ミニクリプトン電球の代わりに使用しました。少し明るさは落ちますが、実使用には特に問題有りません。赤外線感知で自動点灯する家のポーチ灯にも使用しましたが正常に機能しています。家の中でE17ソケットの電球はダイニングのレンジフードに付いている2灯のみとなりました。この2灯も今回取り付けたLEDの様子を見て、交換したいと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする