耐熱潤滑離型剤 ボロンコートピュアのレビュー
優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定)
優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない)
高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。
バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。
密着強度は小さいですが、潤滑離型効果は最大です。
バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません。
使用後の被膜は水で洗い流せます。
【用途】ボルト・ベアリング・キー等のかじり防止。
初期なじみ性の向上。
溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型剤。
高温環境下の駆動部品の潤滑。
真空雰囲気の高温下での潤滑や離型。
2022-01-06
- 用途:
- 高温部のネジの焼付き防止
1000℃近い温度になるモリブデン合金ボルトの焼付き防止に使用しています。繰り返し使用(毎回本剤を塗布)していますが、毎回焼付きもなく、スムーズに作業できています。微粒子潤滑なので粉は多少残りますが問題ありません。