レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル)のレビュー

平均満足度 4.50 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル) A&D
1500℃まで測定可能PS/Cマーク認定商品レーザーマーカー付きバックライト、レーザーマーカー付き放射率設定変更可能上限/下限温度アラーム機能付き最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)オートパワーオフ機能付き 【用途】製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-01-31
用途:
ピザ窯内の温度測定用
対象商品:
58375457

簡単に温度が測れるのはよい。
押しボタンの簡単な意味が本体横にあるのは親切だ。
説明書の保管場所が無いのが惜しい。

2018-07-10
用途:
ガラス溶解炉内の温度測定
対象商品:
58375457

固定の温度計に比べ、炉内の色々な箇所の温度が測れるのでとても良い。

青樹舍硝子工房 様2016-08-26
用途:
ガラス熔解炉温度点検用として
対象商品:
58375457

使用上の不都合はまったくない。プローブモードで熱電対から直接測定できるのも便利。レーザーもついているせいか、電池の持ちがあまりよくない。しかし、この価格で入手できるのは奇跡にも感じられる。

青樹舍硝子工房 様2014-11-28
用途:
ガラス熔解炉内部の温度確認
対象商品:
58375457

数年前までは手に届く価格ではなかったものが、廉価にて入手できました。熱電対で定点計測するだけでは不十分な場合に、これを利用します。
使用環境では1:50の計測範囲は丁度よく、的確に計測できたと感じています。
意外に便利だったのは、熱電対プローブの接点があることで、計測できない裏や影の部分に臨時にK熱電対を設置して簡単に計測することができました。専用のソケットがなくても、熱電対か補償導線の終端を触れさせれば計測できます。
特段不便な面はありませんが、強いて言えば、レーザーを使うせいか電池の消耗が早いようです。おおよそ1時間毎に計測して約2日で電池交換しました。

3人が参考にしています