ビスピッチマーカー マルチのレビュー

平均満足度 3.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ビスピッチマーカー マルチ シンワ測定
シンワ測定
289 / 税込 318
100mm・150mm・200mm・250mm・300mmの5種類のピッチを打つことができます。ツマミを合わせるだけで簡単にピッチを切り替えられます。墨が注ぎやすいよう墨タンクを取り外せます。ガイド定規の穴にストッパーをセットすると500mmと455mmの位置にマーカーを合わせることができます。ストッパーを移動させて任意の位置に固定することができます。 【用途】板材に打つビスの間隔を5段階で簡単にマーキングできるマーカー
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-03-20
用途:
造作工事
対象商品:
68540342

ピッチマーカー自体は使いやすくとても良いですがもう少し耐久性が欲しいです

サンク 様2014-12-02
用途:
ボード貼り
対象商品:
68540333

ボード貼りに使用しています。手軽に使用できるのは良いです。不満点としてはローラーの回転の悪さ、ボードの上にボードの粉が少し残っていたりした場合ローラーが滑ってしまいマークが付かないボードの表面が綺麗な状態ばかりとは限らないので一考していただきたい。それとポイントの印字の大きさを少し大きくしたほうが見易いのではないのでしょうか? 黒墨では良いのですがそれ以外の色では少し見にくいと思います。(マークが小さいので。)

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。