ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #50のレビュー

平均満足度 5.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S2 #50 寺岡製作所
コイルに巻いても端末はがれを起こしにくい優れた粘着力。耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。(File No. E56086) UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V 【用途】トランスの外層・内層絶縁。電子部品の絶縁、固定。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-09-14
用途:
業務用掃除機のパイプ保護

一例として、ABSやポリプロの掃除機パイプの開口部や回転部に巻きつけてひび割れ防止と補修に使っています。数回巻けばタイラップを上回る強度を出せ、これに勝る材料はありません。

日本レクセル株式会社 様2016-11-02
用途:
電子部品、貼付タグ用
対象商品:
75179657

粘着力もよく使い勝手が良いが、50m巻も当日出荷頂きたい。

2015-09-15
用途:
自転車リムテープの軽量化に
対象商品:
75180192

ロードバイクのリムテープの代用品として、いろいろ使いましたが、この製品に落ち着きました。バルブ付近を3重にするように2回重ねて使っていますが、パンクなどのトラブルが出たこともありません。幅15mmのテープをホイール1本分で4mほど使用、約7.5gでした。耐熱性があるのでブレーキによる発熱にも安心です。通常のリムテープを使うよりも、タイヤ脱着作業もしやすくなり、薄い分エアボリュームが増えて乗り心地も良くなります。30mと50mがありますが、価格は同じなので、50mの方が良いです。

1人が参考にしています
2014-02-12
用途:
シートとシートとの接続のための接着橋渡しとして使用。
対象商品:
75179492

接着力が期待以上に強く、テープの厚みも目的にあった厚さで作業性も大変良好でした。使用温度が一時的に100度を超える場合がありましたが問題なく、この点も含めて従来使用していた粘着テープよりはるかに優れていました。