段付プラマイビットのレビュー

平均満足度 5.00 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
段付プラマイビット ベッセル
ベッセル
759 / 税込 835
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。 職人魂《プロコン》シリーズ! 黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。 ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。 十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。 SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。 マグネット入り。 【用途】建築向け
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-02
用途:
端子用

ネジ山を傷めない造りで絶縁被覆が施されており安心して使用できると期待しています。

2024-09-26
用途:
電気工事

スマートメーターのネジがプラマイなのでトルクドライバに付けて使用
滑らないのでネジの頭も痛まずしっかり締め付けられます。

2023-11-27
用途:
電気ターミナルのネジ回しに使用
対象商品:
75255975

プラスマイナスのドライバー自体があまり無いが、六角軸の物はいろいろなグリップや器具に付け替えられ、状況に応じて使えるのでてとても便利。同様の商品があまり無くありがたい。

1人が参考にしています
2021-08-31
用途:
組立作業
対象商品:
75255975

リピートです。他より安く手に入れることができるので助かっています。作業の仕方もありますが、劣化が早いのでまた購入させて頂くと思います。

2019-09-14
用途:
コンセントの取り付けに
対象商品:
75255993

非常にニッチなビットですが、コンセントスナップを大量に作らないといけない場合や、壁にプレートをどんどん埋め込む際には非常に役に立ちます。費用も高くないので工事が見えてきた場合に仕入れても悪くないと思います。

2017-04-09
用途:
電気機器の組立/配線
対象商品:
75255984

プラマイビットは使用するが初めてで、最初、少し違和感がありましたが
すぐに慣れました。
差し込みグリップや電動ドライバでの使用ですが、現在は電動ドライバに
付けっぱなしで、ほぼ毎日使用しています。
長さもちょうどよく、私の使用範囲では、殆どこれ一本(#2,110mm)で
対応可能ですが、ついでがあれば150mmも揃えようかと考えています。

1人が参考にしています
2016-12-12
用途:
電子基盤作業時
対象商品:
75255975

プラマイネジにはプラマイドライバーだなと、
感じさせられます。
サイズ感は使ってみないと分かりませんので、
注意が必要。

2015-10-14
用途:
電気工事の試験
対象商品:
75255975

電気工事士試験時のねじがプラマイの為かなり使い勝手が良いです
通常のドライバーでも当然問題ないですが、プラマイのほうがズレが無くしかも
テンションがかかりやすいのでプラス後にマイナスでの増し締めも必要なく使用でき
大変便利です