ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズのレビュー

平均満足度 2.75 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホーンスピーカ一体型マルチ電子音回転灯 RTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
31,980 / 税込 35,178
大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
和田興業 様2025-08-01
用途:
倉庫の防犯

センサーが関知した後で時間がたてば切れるので不審者の撃退は出来ても
関知した事を何らかの方法で解るようにしないと、サイレンの聞こえる所か、回転灯の見える所に居ないと不審者の侵入が有ったか無かったか解らない。防犯カメラと併用しているが結局倉庫に行く度にカメラで確認の必要が有り、この商品を付けた意味が無かった。

2021-05-27
用途:
警報ランプとして
対象商品:
85915681

工場の警報ランプとして使う予定です。
思ったより大きいですが使うのには十分です。

1人が参考にしています
2020-10-21
用途:
計量機械の作業動作の異常そ知らせる為に使用
対象商品:
85915681

少し大きすぎて目立ちすぎ。取付け場所に苦労した。
大・中・小とか大きさを選べたら良かった。

正栄サッシ工業株式会社 様2017-05-12
用途:
高速シャッターの開閉時安全確認の為に
対象商品:
85916056

音量がもっと大きくなると良いのですが?メロディーやブザー音がもっと簡単に選択できると良いのですが、ダイヤル式などになると選択しやすく曜日によって変わるのも良いのでは無いでしょうか?

2人が参考にしています