ナイロンロープ金剛打 3mm×20mのレビュー
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
【用途】装飾用、ネット用、リード用等
特定非営利活動法人けやの森自然塾 様2023-01-26
- 用途:
- 伐倒作業のスローラインとして使用予定
- 対象商品:
- 86329765
樹木伐採の際のけん引ロープを木にかけるために購入しました。
普通のリコイルロープですが、金剛打ちでナイロン製のため、滑りがよく、強度もあるのでこれを選択しました。いままでは5mmのトラックロープで代用していましたが、10mくらいの枝にロープを投げるのが大変だったので、細く軽くなったこのロープに期待します。
リコイルロープとして使うには25ccくらいのチェンソー、刈払機に使える太さです。40ccくらいのエンジンだと3.5mm、発電機や耕運機、汎用エンジンには4mmくらいが適当だと思います。