シールド銅箔テープ 粘着剤無しのレビュー
シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。
裏面に絶縁体を貼っております。
折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。
筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。
スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
【用途】電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
2021-09-12
- 用途:
- 電気伝導シート
- 対象商品:
- 86993496
電気伝導シートとして使用するつもりでしたが,表面が絶縁されている記載を見落としていました.別途,使途を考えたいと思います.
1人が参考にしています
2016-04-19
- 用途:
- ケーブルのシールド
- 対象商品:
- 86993532
粘着が無くて、裏表両方共に導通がある銅箔テープを探してました。
他の銅箔テープは表面導通の粘着有りの表示の所、
粘着無し、の表示で表面導通有り、と思い購入しました。
ですが、表面の導通が無いので使えなく困ってます。
表面コーティング有りか、表面の導通が無い事を表示して下さい。
3人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変申し訳ございません。表面にPETが貼られている旨を追記致しました。
お届けした商品がご用途に合わないようでしたらご対応させて頂きます。
弊社問合せ窓口まで御連絡頂きますようお願い申し上げます。
システム・コンサルタンツ株式会社 様2015-06-26
- 用途:
- 銅箔(この商品または同様品)で電気回路形成する
- 対象商品:
- 86993496
1、表裏での電気的同通の差があるので、表と裏の表面処理の状態がカタログ上でわかるように、明記して欲しい。
処理が何であるかを明記して欲しい
2、銅箔厚さ 0.01mmごとの商品バリエーションが欲しい
以上
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見、誠にありがとうございます。