引張コイルばね DEシリーズ(外径10.8~34.5Φmm)のレビュー
- 用途:
- 管理機のクラッチワイヤ
のプーリの戻りスプリングとして使用しました。
純正品より線径は細いですが、長さはほぼ同じですので、
問題なく使用できました。
- 用途:
- 振動機のフルイ固定
ちょうどよい引張感でフルイの固定ができ、素晴らしかったです。
- 用途:
- 左右にふれる動作装置のセンタリング
- 対象商品:
- 48816363
まだ、装着したばかりで寿命はわかりませんが、以前に使用した他の物は、1週間で切れたり、折れたりしましたので、今回のは期待してます。
- 用途:
- タイヤチェンジヤーのバネ
- 対象商品:
- 48819382
タイヤチェンジャーのフットペダルのスプリングとして購入。純正スプリングと寸分たがわぬつくりでまったく同じにみえます。純正だと送料かかるのでこちらで購入がお得でした
- 用途:
- ドアヒンジリターン用
- 対象商品:
- 48819084
ほしかったサイズが丁度あったので助かりました、しかしテンションが抜ける時にハジキ音が出るのでハジキ音防止、汚れ、錆防止の意味で丁度にはまるビニールチューブが一緒に販売してほしい。
- 用途:
- 上下運転する機械に使用
- 対象商品:
- 48818646
この引張スプリングはとても作りがていねいにできていました。
とても良い製品でした。
悪い所は引っ掛ける所が大きすぎるスプリング部が短い所です。
貴重なご意見ありがとうございます。
- 用途:
- 筋力維持 リハビリ用
- 対象商品:
- 48819181
1/28代引きにて2本購入しました。
自由長さ197.2mm.荷重時長さ272.03mm.
許容荷重140.24N.条件内容で使用したつもりです。
2本を同じように使用しましたが、うち1本が自由長さが伸びてしまいました。
約7mm負荷のかけ過ぎと思いますが、
自由長さが伸びてしまう環境を教えてください。
使用時の応力超過による「へたり」により
自由長さが伸びてしまったと考えられます。
DE866ですが許容荷重長さが、328.4㎜となりこの範囲以上
まで引張りますとへたりが発生する可能性が高いです。
また、ばねの取付方法等や、ばねの引張り方などによっても、
計算外の応力集中を招きへたりが発生する可能性もございます。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。