コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズのレビュー
- 用途:
- 電子基板組み立て後の100ボルト導入のため
電子基板組み立て後の100ボルト導入のために購入しました。引き込みは穴ではなく、もう少し長い導入部があるといいです。よく電子機器に使われていますが、100ボルトのコードが急激に曲げられるので、ショートの可能性がないか若干不安です。
- 用途:
- 機器の製作
ACコードを機器内に引き込むところに最適です。柔軟性があるのでコードの断線を防いでくれます。
- 用途:
- 付け替えた際のコードのブッシングとして
- 対象商品:
- 88355547
長丸の穴には適応できないことがわかりました。
長丸に対応できるように長丸の長い部分で余ったスペースを埋められる部材もあったらなおよいと考えました。
- 用途:
- 機械の制御ボックス
- 対象商品:
- 88355601
10個入りなので購入決めました。他社は100個からだったので買わなかった。
単価の安い製品でも数量を考えて販売してもらいたいものです。
- 用途:
- ビンテージオーディオ機器の電源コード取替用に
- 対象商品:
- 88355513
ビンテージオーディオ機器の修理で、傷んだ電源コードを交換するときに、同時に交換を行っています。コードのサイズと機器側の穴サイズを良く確認した上で、適合したサイズのプロテクターの購入が必要です。構造、材質の感じも良いと思います。
- 用途:
- 製品組み付け用
- 対象商品:
- 88355601
タカチの製品です。手配ミスで数量不足になったため、急遽こちらを利用させて頂きました。
納期が早かった。
- 用途:
- カラオケマイクの自作切り替えボックスに使用
- 対象商品:
- 88355617
マイクコードをアルミケースボックスに直接貫通配線させる方法は色々ありますが、使い慣れたタカチ電機工業製品が使いやすく自作の定番です。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 88355601
電動機械の電源コードを固定させるために使用しています。
これを使用すると、電源コードを引っ張ってもそれなりに固定されて、皮膜破損を防いでくれます。
(外れる時もあって、完ぺきではないけれど・・・)
一般的なゴムグロメットよりもはるかに丈夫で効果的・長持ちします。
コード穴と線の太さを合わせるためのサイズ選定が少し大変ですけれど、非常に良い商品だと思います。
コスパも大満足です。
- 用途:
- 機械の補修に
- 対象商品:
- 88355556
古い機械の電源取り出し口に使用
サイズがピンと来なくて 何種類か買ってしまいました。
なので 4星
- 用途:
- 耐熱コードの取り付け
- 対象商品:
- 88355565
ELPAの耐熱コードNC-20H(7x3.5mm) に用いたが、やはり太すぎてはまらなかったので、上から押さえる突起を大きくカットした上でなんとか収まった。
- 用途:
- オーディオアンプ修理
- 対象商品:
- 88355531
取り付けるときはいいのだけれど、訳あって取り外すとき、取れない。取れないことはいい事なんだけどね。
- 用途:
- バッテリー充電器の補修
- 対象商品:
- 88355635
バッテリー充電器(YUASA Z-2415C)のコード取り出し部が劣化してブラブラな状態だったので補修用に購入しました。サイズはぴったりで安全に使えるようになりました。
- 用途:
- フットスイッチからのケーブル引き出し
- 対象商品:
- 88355741
丸型ケーブルから平ケーブルに交換した際の、ケーブル保護のために使用。
取り付け部分は厚みがあり、ナットを使用できないため、M10のタップを切り
接着剤で固定しました。