リレー 各種電装品切替用 DC12V専用のレビュー
- 用途:
- 自動車のライトを制御
リード線が太くて30Aは間違いなく流せると思います。
使用電流は0.5Aほどなので耐久性も問題なく長時間使えるはずです。
- 用途:
- 車の改造には最適
何時も定番で使用させて頂いております。不具合一切なしです。
- 用途:
- 車の電源供給に使用
- 対象商品:
- 88635041
スイッチでリレーを動かし、さまざまな電源供給に使用しました
USB電源、ブース計電源に、さまざまな電源供給にリレー使用中です。
- 用途:
- 船舶の12V30A油圧ポンプ起動のため購入
- 対象商品:
- 88635041
船舶の油圧ポンプ12V30Aの正逆運転のために 4個購入しました。12Vコイルは、極性がないので+-関係なくON OFFできます。防水性も欲しいため購入しました。正解でした。
- 用途:
- トラクターの増設テールランプの回路に設置
- 対象商品:
- 88635041
大きさなど、全ていいですね。2接点あるので、電源が入らないフリーの時と電源が入りリレーが動作した時の切替は抜群です。
- 用途:
- トラックの車高灯の切り替え
- 対象商品:
- 88635041
車高灯の点滅と、常時点灯の切り替えリレーに使いました。
単価が安く使い勝手がいいです。
- 用途:
- 電装品の切替
- 対象商品:
- 88635041
今までは、切替リレーはカー用品店で購入していましたが、この切替リレーは何しろ安い。安くてもちゃんと機能していますのでこれからも利用したいと思います
- 用途:
- 車内電装品の電源切替
- 対象商品:
- 88635041
2種類の電源の切替用に使用しています。
エーモンさんのリレーは30Aと20A(?)だったと思いますが、こっちは両方30Aの容量があるので目的の用途にぴったりでした。
- 用途:
- 車載電装品の切り替えに
- 対象商品:
- 88635041
こちらのリレーは、a接点、b接点とも許容電流値が30Aという点で選びました。
他の同様なリレーは、a接点が30Aでも b接点は20Aという仕様が多いので。
- 用途:
- バイクの盗難防止装置用電源切り替え用
- 対象商品:
- 88635041
この商品は、接点がA接点とB接点が搭載されている商品で、
モノタロウさんでは、A接点のみの商品も取り扱われています。”リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用”
私は、バイクの盗難防止装置の性質上、エンジンキーがOFF時に電源が欲しいので、リレー接点で言うB接点が必要でこの商品を購入しました。
私は、コモンを+12Vにして、B接点を盗難防止装置に、A接点をグリップヒーターやUSB電源供給に使用しています。
- 用途:
- 自動車のホーン切替やオーディオの電源切替
- 対象商品:
- 88635041
IGをONにした時に後付ホーンに切り替えたり、車中泊時にサブバッテリーからのオーディオ電源の切替などに使っています。この金額でちゃんと使える物があるのはとても嬉しい。
- 用途:
- 電装品取り付けの必需品
- 対象商品:
- 88635041
社外品のフォグランプ、ホーンの取り付けに使用すると電圧の降下が少なくなり、本来の性能が発輝できます。古い自動車のスターターに使用すれば、キーシリンダーの接点の損傷を防げます。有名メーカー製と比べても遜色無い造りです。接続端子の説明が貼り付けてあるのも良い点です。常時ストックしています。