首振クイックラチェットめがねレンチのレビュー

平均満足度 4.20 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,798 / 税込 1,978
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-31
用途:
自動車整備

ラチェットの回転が少し硬い
軽くまわるほうが使い勝手が良い

2023-07-31
用途:
機械メンテ時に
対象商品:
89599447

比較的薄型なので、狭い場所や細い隙間での作業に重宝している。

2人が参考にしています
2023-07-02
用途:
バイクの整備
対象商品:
89599465

ラチェットスパナが思っていたより使いにくい!クイックラチェットで無くても良かった。

1人が参考にしています
2022-02-16
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
89599553

あると作業が全然違います。
狭いところのナットを締めるのに使いました。

2021-03-12
用途:
SMAコネクタの開け閉め
対象商品:
89599447

回すたびにレンチをコネクタから外す必要がなくなり、時間の節約となった。

2019-03-11
用途:
クイックラチェットが欲しかったので。
対象商品:
89599483

日本のメーカーなので購入しましたが、製造は他国の様ですね。もう少しグリップが長いと私の使用する部分にはベストです。

2人が参考にしています
福沢工務店 様2018-08-31
用途:
足場の組バラシ
対象商品:
89599517

ラチェット部のリングが飛び出ていると使いやすいな!!!
スパナ部分はラチェットが使えない時のためだろうけど、
足場にはどうかな??
車関係だったらgoodかね。

2018-05-21
用途:
組立・調整
対象商品:
89599474

13mmはSMCの1分のスピコンのねじ込みに便利。
M5スピコンは対辺9mmなので作ってほしい。
24mmはM16アジャストフットの早回しに便利。
ライン据え付け時、モンキーを回せない過密な状態でも
素早く架台のレベル出しができます。
M20は対辺30mmなので、これも作ってほしい。

2015-10-03
用途:
作業機の修理
対象商品:
89599517

いい感じの動きです、気に入りました!

1人が参考にしています
2016-06-13
用途:
ネジの取り外しや取り付け時、楽に作業が出来る。
対象商品:
89599447

ネジの取り外しや取り付け時に、狭い所でも楽に作業が出来る。