菜園アーチ支柱のレビュー
2020-02-07
- 用途:
- 蔓物野菜
- 対象商品:
- 89507774
絹さやをを屋外で栽培するために購入 支柱を立てネットを張って使用 支柱が少し細いかなと思いましたが イボ竹を組まなくていいのでとても便利 支柱の太さが20㎜あってもイイかも。
2020-02-11
- 用途:
- つるもの(さやえんどう等)のネットを張るために使用
- 対象商品:
- 89507756
特に問題なくネットを張ることができました。ただ、思ったよりも支柱の滑りがよかったので、ネットを張るのに少し手間取りました。
2019-09-12
- 用途:
- つるバラの支柱
- 対象商品:
- 89507747
つるバラ用支柱として、2本・3本で組み立てて使っています。まとまり良く、剪定も楽です。更に、幅広タイプも注文しました。バラの樹形に合わせ、変形が可能であり、経済的です。運搬の手間もいらず、購入を、お勧めします。
2018-05-05
- 用途:
- 農作業
- 対象商品:
- 89507747
購入したのは16H-2.1(太さ(Φmm)16 高さ(mm)2100 間口(mm)470)ですが、届いたのは16H-2.1#700(間口700)のものでした。予定していた場所に合わせるためもう少し曲げようとすると簡単に折れ曲がってしまいます。製品番号89507765 と間違われたようですが、物がいいだけに企業さんの管理面に問題があるようで残念です。二度と注文しません。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。