除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用のレビュー
パワフル除湿でカラッと快適空間。
リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。
湿度管理でダニ対策にも。
ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。
湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
2023-06-22
- 用途:
- 多湿になりやすい部屋の機械の保護のための除湿
- 対象商品:
- 00103312
強風で使用しましたが意外に静かです。運転開始時75%だった湿度が5分で70%まで落ち、除湿力の高さを実感しました。ドレンホースも付属しており、納品後、すぐに連続運転できたのが良かったです。
株式会社ティエスティテクノ 様2023-06-18
- 用途:
- 倉庫の調湿に使用
- 対象商品:
- 00103312
大型の除湿機でころ付なので移動も出来ます。排水は直に出しているので連続運転しております。除湿した排気を前に置いた扇風機で拡散させて効率よく使用しております。
1人が参考にしています
2022-07-23
- 用途:
- 除湿
- 対象商品:
- 00103312
他社の除湿機と比較は出来ませんが,かなり強力に除湿できる(タンクに水がたまる)と思います.長時間連続で使いたいため,ホースを使用して排水しています(本来の使い方ではないかもしれません).
1人が参考にしています
株式会社 三恵工業所 様2020-08-12
- 用途:
- 事務所での使用
- 対象商品:
- 00103312
コンプレッサー音、送風音、躯体合成振動音、うるさすぎて使用できず!
どこの国で作ったか製造管理が全く無い!
今時の物作りの基本設計が無い、40dB以下にする!
世の中に販売するにはふさわしくない!
2人が参考にしています
社会医療法人川島会川島病院 様2014-09-01
- 用途:
- 大部屋の除湿
- 対象商品:
- 00103312
今時の商品にはない無骨なデザインながら、除湿能力は確かな機械です。
タンクに溜まる水の量が半端じゃないです。もっとタンクが大きければ助かるのですが・・・
5人が参考にしています