耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付 DURAN
DURAN
27,980 / 税込 30,778
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。キャップの材質がPSU(Polusulfoneポリスフホン)なので、従来の青キャップよりも耐熱性に優れています。両面PTFEのシリコンパッキンが付いたことにより、内部の液体の漏れがありません。PTFE液切りリング付です。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)/キャップ耐熱性-45~+180℃/ISO4796準拠・遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-11
用途:
HPLCの移動相
対象商品:
07234063

大きいサイズの容器が欲しかった時に、ちょうど見つけました。大きさとしては7~8Lでもよかったのですが、10Lしかなかったのでこれを購入しました。大は小を兼ねる、なので、使用には問題ないです。あえて言うならば、口がもう少し小さいほうが良かったです。理由は、常時設置して使用しているからです。でも、褐色ガラス瓶でこのサイズはこれしかないので、業務的には大助かりです。