OILクーラーKIT (サイド廻し)ストレート #6 9-13R BLK仕様のレビュー

OILクーラーKIT (サイド廻し)ストレート #6 9-13R BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
   
セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで耐久性に優れた高品質なオイルクーラー。パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持します。角ばった旧車によく似合うデザイン設計で、ご満足いただける逸品に仕上がりました。ホースの取廻しやコアサイズのバリエーション豊富オイル取り出し、マウントステーをアクティブが車種別に専用設計し、車両への装着が容易セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで、耐久性に優れ高品質パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温度を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持※二輪車専用設計 Setrab製クーラーコアメーカーのセトラブは四輪二輪を問わず、各種エンジン用のコアをはじめ医療機器に至るまで、様々な分野で活躍しています。軽量なコア本体はオイルの通路と冷却用の微細なフィンからなり、オイルの通路での循環ロスを少なくすることで冷却効率が高められています。 サイドカラーストレートオイルクーラーキットに使用されているサイドカラーです。セトラブ製コアに対応した長さで設計されています。 コアステーアルミ削り出し、アルマイト仕上げのオイルクーラーステー。ストレートコア専用品となります。 取出しセット車体よりオイルラインを確保するための取り出し部分。車種別に設計され、十分なクリアランスと高い精度を誇ります。 フィッティング取出し側、コア側に使用するフィッテング。アールズ製を使用し、確実にオイルラインを接続します。ホースへの組み付けは、国内で専任のスタッフが行います。 サーモスタッド油温によってオイル順路を変更するサーモスタット組み込み用キットも設定(一部車種のみ)。サーモスタットと併せてご注文ください。 コアガードコアを飛び石などからガードします。ノーマルのコアガードと比べ網の目を細かくしています。ピンによる固定で装着も簡単です。(※オプション設定です。キットには含まれません。)
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。