VFFビニル平形コード/スピーカーコードのレビュー

平均満足度 4.29 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット
協和ハーモネット
989 / 税込 1,088
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。 【用途】オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
24件中 21~24件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-07-04
用途:
LEDランプの配線
対象商品:
05236647

このサイズの平型コードはなかなか無いので非常に便利で助かります。とても柔らかく配線の取り回しが楽です。できれば50m・100mなどの長さの物もあるととても良いです。また購入したいです。

AKIO Works 様2019-02-20
用途:
メモリーバックアップ電源作製に
対象商品:
05236437

カーバッテリー交換時、バッテリーを外すと時計や
オーディオ・ナビゲーションの設定、コンピューター等が
リセットされますので、メモリーバックアップ電源を
接続してから、交換作業を行う必要があります。
メモリーバックアップ電源を自作するために、
単2×4本電池ボックスを2個購入、他にエーモン製
バッテリークリップ赤黒SやVVFビニール平形コードなども
一緒に購入。電池ボックス1個でDC6.0Vなので2個を
直列に接続してDC12.0Vを取り出して使用します。

2017-02-09
用途:
スピーカー配線
対象商品:
05236464

全長4.6m程度の自家用車のリアスピーカー用の配線に使用しました。
10mのケーブルでしたが、左右使用して1.5m程度余りました。
芯線は1.25qですが、皮膜はやや厚めです。
他社製と比較は出来ませんが、スピーカーと接続した感想としてはノイズはのらず、そこそこいい音を鳴らしていると思います。

有限会社アルピーヌジャパン 様2015-07-18
用途:
LED配線
対象商品:
05236586

内装に対してLEDテープライトを装備する為に使用

1人が参考にしています