M4 デルタブラケット 20タイプのレビュー
- 用途:
- 計測機器のフレーム固定用部材として
- 対象商品:
- 08391285
フレームに直接接するところは、切削されているが、
直角部分辺の端面が切削されていないため、
辺の長さが、30mm以上あることがあり、
フレーム間のスパンが、60mmとなる用途では、
端面同士が接触する場合、同端面をやすりで、
調整する必要がある。
- 用途:
- 選挙カーの照明の枠組製作時
- 対象商品:
- 08391285
選挙カーの夜間照明を内側から看板(ターポリン)にあてる際の枠組をエヌアイシーオートテック社のアルミフレームで製作したのですが、その際のこのブラケットを使いました。車上での枠組なので、高速走行することも想定して頑丈な枠組製作が求められる中、このブラケットを使用することで十分に頑丈なものができました。感謝しています。
- 用途:
- アルミフレーム接合・固定
- 対象商品:
- 08391495
材質がしっかりしており剛性があります。
ボルトで緩みなく固定すれば、少なくとも人間の力ではびくともしません。
- 用途:
- フレーム間結合用
- 対象商品:
- 08391337
ネジ穴が鉛直でないものや、穴の位置がずれてるものがあります。
安くはないので、精度や品質の管理には、もう少し気を使っていただきたい。
また、穴のサイズが、M4しかなく、できれば、M3やM2も欲しいところです。
- 用途:
- 自動切削加工機に使用
- 対象商品:
- 08391294
位地決め精度が高くフレームにしっかりと固定でました。付属のボルトは六角穴付きボルトではなく、プラスネジでしたがワッシャーとスプリングワッシャーが脱落しない構造になっておりストレスフリーで組めました。
- 用途:
- アルミフレームの枠組み
- 対象商品:
- 08391285
アルミフレームをきれいに直角につなぐのに必須のパーツです。金折パーツでは、ゆがみがでてくるので、こちらを使っています。
- 用途:
- 試作機に使用
- 対象商品:
- 08391285
ABS樹脂製からこちらの商品に変更してみました。
物凄く剛性が上がってアルミフレームががっちり固定。
最初からこの商品を購入しておくべきだったと公開するほど丈夫です。
- 用途:
- 車椅子用体重計のフレームに使用
- 対象商品:
- 08391285
M6のフレームに使用しました。本来のM6用ではフレームに合う幅15mmのものが無かった。使用上は問題はなかったので良いですが、探すのに手間がかかった。
- 用途:
- アルミフレームに取り付ける際に使用。
- 対象商品:
- 08391285
直角に取り付ける場合にはよいが、角度の付いたフレーム用(30°、60°)にもほしい。
貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えるとともに、今後ラインナップの参考にさせて頂きます。
- 用途:
- ベーシックフレームの枠固定
- 対象商品:
- 08391294
溝にはめるタイプだが作業に手間がかかりすぎ、仕事にならないので、結局ワンタッチ式を別途購入する羽目になった。
価格は安いが仕事にならない。
- 用途:
- アルミフレーム組立
- 対象商品:
- 08391285
安価で手軽なブラケット。組み上げた後に一気に塗装処理するため、塗装なしの一番安価なものを手配。
モノタロウさんの表示はwikipedia並みに細かいミスが見られる(https://www.monotaro.com/g/01135712/の寸法等)ため、
本家(今回はエヌアイシ・オートテック(NIC))で寸法を確認してから購入。
取扱商品が非常に多いためHP更新担当者が大変なのはわかりますが、情報はなるべく正確に表示していただきたいです。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
修正するように致します。