四角ナット (M4フレーム用)のレビュー
- 用途:
- 3D プリンターの部品の結合
- 対象商品:
- 08407516
自作3Dプリンタのレール内に挿入し、レール、その他の3Dプリンタで作成した部品等の締結に使っています。そもそも、NIC様のアルミフレームを使っていることもあり、非常に使いやすいです。
- 用途:
- ベーシックフレームの組み立て
- 対象商品:
- 08407516
M4用のベーシックフレーム(2020-4、2040-4)に使用。
流石にピッタリのサイズでした。
ガッチリと固定されて満足です。
- 用途:
- 2020等のアルミフレーム構成用に使用
- 対象商品:
- 08407498
M4は、フレーム組に、M3は、アルミ板やアクリル板等の固定用に使用しているが、M2があると、更に小さなものも取り付けが容易となるため、
M2も作って貰いたい。
- 用途:
- 治具の作成
- 対象商品:
- 08407516
リピート購入です。
実は余りM4フレームにはあまり使っていません。
木工でナットを埋め込むのに使っています。
つば付きやオニメナットも使いますがこの四角いナットがちょうどいい時もあります。
- 用途:
- 振れ取り台制作に
- 対象商品:
- 08407516
アルミフレームで自転車のホイールの振れ取り台制作時に使用しました。製品は何の文句もつけようがありません。安価な商品ですが、余ると他に使い道がないので10個単位で扱ってくれたらうれしいです。
- 用途:
- レンタルボートに魚探を
- 対象商品:
- 08407507
海水面でのボートレンタル時に魚探を船縁にセットする為のブラケットに。テストなので3~4回高さや角度をセッティングして錆びずにテストできたら。と、思い購入です。ステンレス品の長ナットがあればもう少し長期間のテストが可能になるのですが。
- 用途:
- アルミフレーム組立用
- 対象商品:
- 08407516
NICの20角アルミフレームでボックスを作ったりするのに使っています。ちょうどよい長さのねじも見つけ、重宝しています。
- 用途:
- スクーターのヘッドライトの光軸調整の補修部品として使用
- 対象商品:
- 08407507
手に取った感じから良い物だと感じられます。
実際の使用に全く問題はありませんでした。
- 用途:
- 樹脂埋め込み用
- 対象商品:
- 08407482
形状、仕様には問題ありませんが、数10個の購入に1個ずつの梱包は感心できません。
袋や輸送の無駄が多いと感じました。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 3Dプリンターのフレームナット
- 対象商品:
- 08407516
とにかくリーズナブルなので、惜しみなく使えるのがいい。
商品加工美しさや加工精度は価格相応だが、見えないところに使用するのでOK。
特に強度や耐久性を必要とする苛酷な環境で無い限りお勧めだと思う。