タイヤラック 単体のレビュー

平均満足度 2.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイヤラック 単体 TRUSCO
TRUSCO
34,980 / 税込 38,478
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取付幅を調整できます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-03-10
用途:
シーズン別タイヤ保管
対象商品:
08534873

タイヤを一列8本保管してますが、1台分を取り出すときに、残りのタイヤが倒れかけてしまし、倒れないように補助が必要になる。
2本ごとに転倒防止装置が必要である。

4人が参考にしています