温度センサーボードのレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
温度センサーボード 共立プロダクツ
共立プロダクツ
1,898 / 税込 2,088
本モジュールは16ビットのI2C温度センサーIC「ADT7410」を搭載。動作電圧は2.7V~5.5Vの動作を保証。(3.3V動作時平均電源電流標準で210μA)測定温度範囲は-55℃~+150℃。デバイスをパワーダウンするシャットダウン・モードを備え、シャットダウン時の電流は標準で2μAです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
V-Tech 様2020-10-04
用途:
学習
対象商品:
08503547

説明書が不備でRas Piで稼働せず。プルアップ、プルダウン抵抗があるのかも不明。