ベビー・アンプのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ベビー・アンプ エレキット
エレキット
1,398 / 税込 1,538
パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-07
用途:
PCイヤホンジャックからのSP駆動用
対象商品:
11659637

組み立て簡単、機能十分、音質も満足してます。電源電圧の定格が広いので使い勝手が良いです。下手にAC/DCで駆動するより充電電池がハムも拾わず良いです。単3の4本4.8Vで2h/Dで1カ月十分鳴らせます。(常識的な音量で・・)

2人が参考にしています