パイププライヤーのレビュー
水道・ガス関連配管工事用配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
【用途】水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに
2025-04-01
- 用途:
- 自動車の整備
太めのホース類を傷めずに外せたら・・・。と思って購入しましたが、顎の長さが他のウォーターポンプライヤーと変わらないので、直径60mmを超える太さになると顎の先端でつかむ格好になり、点で力が加わり相手を破損させてしまう恐れがあります。 よって5段階開口の調整が出来ますが、4段面と5段目は顎の先端で掴み、1段目と2段目はあごの中央の2点で掴む形となり、最もフィットするのは3段面で直径50~55mm前後です。 軽~中排気量の車両なら活躍の場はあると期待しています。
有限会社新井商店 様2019-09-09
- 用途:
- TOTO在来浴室用バス水栓メンテナンス時
- 対象商品:
- 16305442
ストレーナーの錆詰まりを起していた現場で、浴槽脇の棚に埋め込まれていたバス水栓のストレーナーが埋め込まれたボックス内にあるので、
ボックスの蓋を押さえていた巨大なナットを外す為に購入しました。
確実に掴んでくれたので助かりました。