ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応)のレビュー
コテライザー90オート2タイプをベースにした、ピストル型です。
はんだこて・熱風機として使用可能です。
【用途】電気工事のはんだ付け、通信工事のはんだ付け、熱収縮チューブの収縮
2025-11-28
- 用途:
- ブローチップで熱収縮チューブを処理
ピンポイントに当てられるので重宝してます
80Wを使用する事はほぼ無く、GT-02でいいのではと思ったのですが使いやすさでGT-01推しです
タクミ電工 様2025-06-17
- 用途:
- 電気工事
買ってから使用するまで未開封で4カ月経った後にようやく出番が来たと使おうと思ったらガスの噴出が明らかに少ないせいではんだが溶けず。先端を触ってもホッカイロぐらいの熱さしか上がらず。あきらかに初期不良です。
普段はコテライザー90のペン型で満足のいく使用感だったため予備用に買ってみたらとんだお粗末でした。
もう買いません。
![ガス式コードレスはんだこて コテライザー90オート[[(R2)]] (鉛フリーはんだ対応) コテライザー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono16421396-150410-02.jpg)