ステンレス用フラックスはんだセットのレビュー
- 用途:
- アクセルワイヤーのタイコ取り付けに
初めてアクセルワイヤーの長さ調整とタイコ取り付けをやってみました。思ったよりも簡単に、しかも思った以上の強度が確保できて良かったです。
- 用途:
- 洗濯物干しの修理
室内用洗濯物干しのステンレス棒の溶着部分が外れてきたので、細いステンレスワイヤで巻いて、このハンダで修理しました。フラックスがよく効いてステンレスがバッチリ付きました。
- 用途:
- ワイヤーのタイコ部分ハンダ付けに
- 対象商品:
- 17619787
ワイヤーの長さを詰めるために、タイコ部分をこちらでハンダ付けしました。
初めてのことで少し心配でしたが、特に問題もなく満足です。
- 用途:
- ワイヤーのタイコ部分ハンダ付けに
- 対象商品:
- 17619787
ワイヤー(インナー)の長さを詰める時に、ネジ固定式のタイコ部分に念のため、こちらでハンダ付けしました。
フラックスも付属し、具合良く仕上がりました。
- 用途:
- バイクのタンクの補修時
- 対象商品:
- 17619787
バイクのタンクの凹み直し時に、タブをつけてスライディングハンマーで引っ張りだしたり、タンクの穴埋めに使用しています。とても使い勝手がいいです。
- 用途:
- 原付レストア
- 対象商品:
- 17619787
ホンダソロにコンチハンドルを付けたのでスロットルケーブルを短く加工するため購入しました。ステンレスケーブルが半田ごてで面白いように半田つけできます。
- 用途:
- 除電ボルトを自作する為に購入
- 対象商品:
- 17619787
除電ボルトを自作する際、ステン溶接は大変そうなので、
こちらでボルトと放電板をはんだ付けして代用しました。
エンジン本体に直接使うものにも数か所使用したので少し心配でしたが、
特に問題もなく、結果的に非常に満足です!
- 用途:
- 修正加工
- 対象商品:
- 17619787
初めてのステンレスハンダ付けでしたが、とても使いやすく、初心者向けかと思います、ちなみに47wタイプのハンダコテでも楽に使用できました。
- 用途:
- 房撚り器の制作
- 対象商品:
- 17619787
房撚り器の作成時に、回転軸(ステンレス丸棒)とワニ口クリップ(ステンレス製)との固定の際に使用しました。
使用説明書通りにフラックスを使用すると、簡単にはんだ付けできました。
- 用途:
- バイクのアクセルワイヤー作成
- 対象商品:
- 17619787
使用頻度が少ないだろう、私には十分な量と最適なコストパフォーマンスです。
フラックスはかなり強力に脱脂してくれる。
はんだは後3回はアクセルワイヤー作成に使えます。
- 用途:
- 台所まな板立て取付用ベースC型金具
- 対象商品:
- 17619787
負荷のかかる場所ですが、しっかり設置面をした処理してこのフラックスとハンダで十分な強度が得られました。ハンダコテは60W推奨でしたが、時間はかかりましたが20Wでも加工できました。
- 用途:
- 食品加工の為のステンレス型
- 対象商品:
- 17619787
2mm厚のステンレスの板を垂直に接着
カセットコンロ用のバーナーで作業しました。
簡単ですね。本来はロウ付がいいのでしょうが
身近な道具で楽にできるのでいいですね