セラミニホールソーのレビュー
- 用途:
- ステンレス材の穴開け
薄いステンレス板の穴開けに重宝しています。
ぶれないし綺麗に穴が開くので。
ただパイプなどの角度が付いたものに使用すると刃が割れやすいです
簡単に割れてしまいます。
- 用途:
- ステンレス、スチールの穿孔
- 対象商品:
- 60952315
バリが出ずに綺麗な穴が開きます。数本買いましたが、一回の使用でで割れたことが一度ありました。センターピンが錐じゃないので最近は全く使っていません。
- 用途:
- 薄板穴あけ加工
- 対象商品:
- 60952315
標準タイプより刃の角度がきつく、食い込みが起こりやすい
. .
特にABS樹脂や純アルミなど柔らかく粘りの強い材料の場合
食い込みによってドリルの回転が急停止したり
ワークが振り回されて暴れたりするのできわめて危険
. .
標準タイプより固い材質のためか脆い
. .
上記二点の要因から 刃が折れやすい
折れた
. .
固いステンレスに歯が立つように角度と材質を変えているのでしょうが
標準のチタンコーティングが無い鉄色のタイプと比較して
強度・耐久力が同メーカーの姉妹品とは思えないほと損なわれていて
非常に使いづらいピーキーな工具となっています
仕方が無いので標準タイプを買い直しました
標準タイプだとステンレスの穴開けは少し時間が掛かりますが
良い切削油を使ってゆっくりやればなんとかなりますし
今まで刃が折れたことは一度もありませんので
標準タイプにチタンコーティングだけ追加したタイプが欲しい
. .
セラミニタイプには大幅な改良が必要でしょう
そうでなければ使い勝手が悪すぎです
- 用途:
- 1.5t アルミケースのパネル穴あけ用途で購入
- 対象商品:
- 60952306
削り粉も綺麗なリボン状でよく切れてます。
センターポンチが正確な位置をガイドしてくれます。
- 用途:
- 整備士
- 対象商品:
- 60952297
以前はドリルで穴あけをしていましたが、バリが出て大変でした、変えてからは楽になりました、物によってはポンチを打つてからのが、安全かも知れませんので
- 用途:
- オーディオ機器の製作に
- 対象商品:
- 18582917
φ16mmのサーキットプロテクター取り付け穴加工用に購入しました。
加工面が綺麗ですので、バリ取り作業は軽くやすりで撫でるくらいで大丈夫です。
- 用途:
- 1.5mmステンレスの穴あけ
- 対象商品:
- 60952315
バリが出ずに綺麗に穴あけが出来ます。三回購入してますが、一回目は、センターピンがキリになっていて普通のホルソーみたいに使えると思ってました。二回目に購入したものは、一発で刃が飛び割れました。他の方のレビュー回答に、ポンチを使えば、ずれないようなことが書いてありましたが、その程度では確実にずれます。3.5mmの錐で下穴を空けてますが、まあ、二度手間でめんどくさい事。一発で空けれるように改良されればリピしますが今のところ再購入は考えていません。評価としては、やや不満と普通の間ですかね。
- 用途:
- オーディオ機器の製作に
- 対象商品:
- 18582917
通常のホルソーよりも断然断面の仕上がりが綺麗です。
商品はインパクトの使用を禁止していますが、
私はアルミ板加工のみですが、刃こぼれせずに使えています。
(自己責任でお願いします。)
- 用途:
- 鉄板の穴開け
鉄板(厚さ1mm)の穴開けに、インパクトドライバーで使用しました。切れ味は良かったが3回目で歯が欠けました。
パッケージを見るとインパクトドライバーでは保証出来ませんと書かれていました。
カタログ(ネット上も含む)を確認しましたが、インパクトドライバーの件は見当たりません。
六角軸なのでインパクト対応かと思ってしまいました。他の商品では書かれているものもありました。スペースの面で難しいかも知れませんが、こうした注意事項は掲載するべきかと思います。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 操作盤の穴開けに
切れ味鋭く裏面のバリが少ない。そのまま部品を取り付けることが出来る。
軟鋼板の穴開けに重宝しています。
お勧め!!
- 用途:
- ボルト穴開け
- 対象商品:
- 60952324
薄物用ですが、3.2、4mmに使用してます。
バリが少なく大変重宝してます。
壊れたらまた購入する予定です。
発注から到着までに結構時間がかかりましたので、5日位で手に入ると助かりますね。
- 用途:
- ステンの小さ穴開け
- 対象商品:
- 60952272
ステンの穴あけ用に10mm、12mm、15mmの三種を購入。
小さい径でステン対応しているホルソーが、なかなか手近で見つからなかったのであってよかったです。