ホールピペット カスタムAのレビュー

平均満足度 5.00 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホールピペット カスタムA SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)
549 / 税込 604
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-06-14
用途:
成分検査時
対象商品:
33452632

使いやすいですがもう少しサイズにバリエーションがあればと思います。

1人が参考にしています
2018-01-19
用途:
製品検査
対象商品:
33452501

商品の到着も迅速で、良かった。商品については満足してます。

2018-01-19
用途:
製品検査の時
対象商品:
33452501

使いガッテが良く、満足しています。大変有難うございます。

2016-10-29
用途:
水質検査
対象商品:
33452501

普通につかえます。
誤差はカタログを信用します。
よく破損するので