粘度計 ウベローデ SUのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
粘度計 ウベローデ SU SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)
48,980 / 税込 53,878
・適量の試料を粘度計に入れ測時球C内(標線m1とm2との間の量)の試料が毛細管を流出する時間を計測して、粘度を求めるものです。 ・表面張力の差異の補正を必要としない標準動粘度計です。 ・動粘度0.3~100000mm2/s{cStセンチストークス}を測定できるように16種類があります。(定数表付) ・液柱差が常に一定に保たれるためSO、SFより精度が高くなります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
岡山理科大学 様2018-01-25
用途:
流体力学の実験
対象商品:
18985112

液体の粘性係数(粘度)を測定するための器具です。幾つかのタイプの粘度計がありますが、ウベローデ型が最も正確に粘度を測定できます。