どこでもドアホンSWD302KLのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
どこでもドアホンSWD302KL Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
   
SDカードにカメラ映像を録画。ワイヤレスカメラが接続できるドアホン。 留守時も便利。モニター親機は来訪者をSDカードに動画で保存することができます。(1件約30秒、最大3000件) JEM-A対応、A接点出力対応の2つのタイプの電気錠が接続可能。 玄関先まで行かなくてもモニター親機、ワイヤレス子機から、かんたんにドアの解錠・施錠ができます。 屋外ワイヤレスカメラ(別売)の接続が可能。設定によりセンサーが人などを検知した場合、モニター親機やワイヤレスモニター子機で様子を見ることができ、最大約30秒の静止画(連続画像)で自動録画できます。 窓センサーやドアセンサーとつなげて、窓・ドアが開いたことをドアホンで音や表示で確認。ワイヤレスカメラとつなげば、気になる場所を確認したり、見守ることができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-05-21
用途:
古い製品の交換
対象商品:
20293972

電気屋さんに依頼するより、1万以上安く済みました。取り付けは簡単で、特に問題なく動作しています。