モンキートラスモノ+16のレビュー

モンキートラスモノ+16 Gクラフト
Gクラフト
95,980 / 税込 105,578
スイングアームパイプ部分をトラス形状で構成したGクラフトの「トラススイングアーム」。 通常のスイングアームには無い、独特のスタイルを演出できます。 スタンドフック、ピボット部分ベアリング仕様、後ろ引きのチェーン引きコマが標準装備となっています。 ※画像はツインショック仕様です。 モンキー用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです(ワイド幅はご相談ください) モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。 トラススイングアームはディスク専用です。 ※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です)
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。