こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃)のレビュー

平均満足度 3.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
こて先(T31・鉛フリーはんだ対応・350℃) HAKKO(白光)
HAKKO(白光)
1,298 / 税込 1,428
円すい(円柱)を斜めにカットした型で、ワークにあったカット面のサイズが選べるタイプ。 引きはんだ、リード線の予備はんだなどに使用します。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-01-29
用途:
吸い取り線でハンダを吸い取るとき,大型表面実装部品のはんだ付け
対象商品:
21274453

一気に多量の熱を送り込むときに重宝する形状です.ただし面を使おうとするとだいぶハンダゴテを寝かさなければならないのが難点.先端が45°や90°の形状も出してほしい.FX-100のステーションは金属筐体で高級感があるし多機能で素晴らしいが社外製のハンドピースやコテ先を前提にしているかのようなコテ先ラインナップの少なさが残念.市場規模がアメリカとは違うので仕方がないとは思いますが….

1人が参考にしています
2021-01-13
用途:
1608チップ部品のはんだ付け
対象商品:
21274268

チップ部品にはこの形状が適しているようです.ただ,素人考えでは先端形状は変えずにもっと短く太くして熱応答性を向上させた形状もあったらと思います.

2018-02-08
用途:
D/Aコンバーターやアンプの製作
対象商品:
21274374

HAKKO FX-100は本体側で鏝温度が調整出来ない。T31-02BC1(400℃)では高いし、T31-03BC1(350℃)では低い。360℃や365℃も発売して欲しい。仕方が無いのでMODEをBOOSTにして少し温度を上げて使用している。鏝が細くて軽いのは良い。本体は重いし、熱くなるし、消費電力85Wは電気使い過ぎだろ。

1人が参考にしています