TACエコダクトのレビュー

平均満足度 4.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
TACエコダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
1,898 / 税込 2,088
軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下) 【用途】設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-17
用途:
製品の付属部品

食品適用ホース(ダクト)を探していたのですが丁度よく見つけられました。1m単位で購入できるのがありがたいです。

黒河農園 様2024-01-15
用途:
穀物(玄米)の搬送
対象商品:
21623218

精米に関する搬送に使います。
穀物の流れが目視でき、低温から高温まで軟らかく、幅広く対応できるというので試しに購入しましたが、使用感が良いので今後の追加購入を検討しています。

2022-06-16
用途:
研磨作業時の集塵機に取り付け
対象商品:
21623166

柔らかくて使いやすい!結構丈夫で長持ちもします!!

1人が参考にしています