水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり)のレビュー

平均満足度 4.26 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ
カンペハピオ
1,998 / 税込 2,198
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。 【用途】用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-10
用途:
プレハブ小屋の屋根に塗りました

半信半疑で使用しましたが2回塗りで屋根だけしかぬっつてませんが室内で5度~7度ぐらい下がりました。エアコンも全開にしなくてもよくなり24~26度ぐらいの説定で軽快よくなりました。

2024-05-20
用途:
雨戸表面の再塗装
対象商品:
22646392

伸びがよくて使用しやすかった。同メーカーの下地塗料を塗ったことで見栄えにも満足

有限会社建築事務所双南舎 様2023-08-15
用途:
車庫の折版屋根の塗装
対象商品:
17075564

下地用シーラと共に施工しました。塗料の伸びも良く水性なので扱いやすいです。色はモスグリーンで落ち着いた色で気に入ってます。

2023-08-18
用途:
屋根用
対象商品:
22646356

素早いご対応ありがとうございました。
色が若干思っていたより違いましたが、スムーズにきれいに塗ることが
できました。まだ屋根塗装部分が残っているので再注文お願いしようと思ってます。。

2023-06-29
用途:
一般平屋の屋根塗り替え
対象商品:
17075546

もう少し明るい色を想像していたので、色見本の見方を修正しました。まだ使い切っていませんが、使った部分では良い仕上がりです。耐久性を気にしています。

Charlottelapin 様2023-08-31
用途:
屋根や壁の下地塗りに。
対象商品:
17075494

少しだけ粘土が高いと塗りやすく使いやすいかなと感じた。

有限会社 ラボニー 様2022-12-29
用途:
塗装作業時
対象商品:
17075494

初めて使いました。車庫の屋根に塗りましたがとても使いやすいので次回も使用したいと考えています

2023-02-11
用途:
屋根塗装
対象商品:
22646645

伸びもよく乾きも早いですが、早すぎて刷毛だと刷毛目が目立ちます。ローラーをおススメします。

特別養護老人ホーム緑苑 様2022-07-04
用途:
屋外にある鉄部の塗料として使用
対象商品:
22646514

施設屋外に設置している井戸ポンプのメーター機器が錆びてきており、補修するために購入。シリコンが入っており、水性で塗りやすく、遮熱もできるので購入してみた。量もいくつか選べるので、用途に合わせて購入できるのも良い。

2021-11-26
用途:
スレート屋根塗装
対象商品:
17075555

そのままだと素人には若干塗りにくいが、水性なので少し薄めることができ、また作業終了後の用具の片付けも水で洗い流せるので使いやすかった。

2020-10-02
用途:
厨房屋根の塗装
対象商品:
17075494

今回は養生を全くせず塗装しましたが、液だれもなく塗装したい面だけキレイに塗ることができました。約15平米を塗り7kgの内2kg余りましたので記載された面積通りの結果でした。伸びもよく2度塗りで真っ白な屋根が完成しました。遮熱性は塗ってから急に気温が下がりましたので分かりません。

2020-10-04
用途:
屋根塗装作業
対象商品:
22646636

色合いも良く。刷毛塗りでも思いの外塗りやすかったのでよかったです。

2020-07-09
用途:
物置の扉に使用
対象商品:
22646374

西日が差して暑くなる場所なので、屋根用ですが扉に使いました。
きれいに塗れます。
雨もキッチリはじきます。

2020-06-25
用途:
物置の屋根の塗装
対象商品:
17075494

塗布開始時は分厚く感じるが、そのうち慣れてくる。アンダーコートも同時に購入し、塗布した。物置内温度をモニタしているが、塗布前に比べて温度が2度は下がっている印象。これからが楽しみ。

HIDベース 様2020-08-21
用途:
屋根の塗装
対象商品:
17075467

水性なので、水で希釈でき使いやすかったです。
塗料の伸びもよく作業性良好です。

2020-05-02
用途:
自宅屋根の塗装に使用
対象商品:
17075686

数年おきに屋根の塗り替えを行ってきました。今回使用した水性シリコン遮熱塗料(カーボングレー)は塗りやすく色も落ち着いた感じで気に入っています。

2019-08-12
用途:
灯油タンクの暑さ対策に
対象商品:
22646453

隣家が空き地となり、今まで日陰だった灯油タンクに直射日光が当たるようになってしまいました。
来シーズンまで灯油をキープするので、少しでも温度の影響を下げたく塗ってみました。
伸びもよく扱いやすかったです。
ちなみにタンクは400Lクラス、0.7Lの塗料2度塗りで程よく余りました。

2019-08-31
用途:
自宅の屋根に塗りました
対象商品:
17075677

水性で、扱いやすく、塗りやすかったです。色合いも思ったとおりの色でした。

2019-05-23
用途:
塗装の時
対象商品:
17075582

塗り方にコツが必要に思った。薄くのばすと下塗り財が透けて見えやすいので厚く塗るようにすると仕上がりが良い。二回塗りする方が仕上がりが良くなると思います。

2019-08-29
用途:
雨戸の塗り替え
対象商品:
17075625

水性なので耐久性が少し疑問ですが、扱いやすいので良いです。もう少し価格が安くなればもっと良いのですが(あと1割程度)。