水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり)のレビュー

平均満足度 4.26 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
水性シリコン遮熱屋根用 水性屋根用塗料 (つやあり) カンペハピオ
カンペハピオ
1,998 / 税込 2,198
[遮熱効果がある塗料] 遮熱顔料(特殊遮熱顔料・赤外線反射顔料)+アクリルシリコン樹脂(酸性雨・塩害・紫外・排気ガスなどに強い塗膜を形成)の効果により超高性能塗膜がWブロック効果。 ※銀黒は赤外線反射顔料を配合しておりません。 [最大18℃~4℃抑えます] 赤外線反射顔料が赤外線を反射し、屋根の表面温度上層を最大18℃~4℃抑えます。 (メーカー従来塗料比較) [屋外特有のダメージからガード!] アクリル・シリコン樹脂配合により酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れに強い塗膜を作り、建物の外観を美しく保ちます。 [熱による劣化からガード!] 遮熱効果により従来の塗料に比べ熱による劣化を防ぎます。 [優れた耐水性] 耐水性に優れ、お住まいの屋根を雨水から守ります。 [使いやすいペンキ] 速乾で、臭いが少なく、安全で環境にやさしい水性塗料です。 [カビからガード!] 強力防カビ剤配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 [作業性が良い] 速乾性の為、時短作業や作業工程の短縮にも。 [さらに遮熱効果を高めるには] 別売りの水性シリコン遮熱屋根用を下塗りにご使用頂くと、さらに遮熱効果を高められます。 【用途】用途以外には使用しないで下さい。 [屋根] セメント瓦 / スレート瓦 / トタン / 新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど) ※新しいトタンは塗料の付着が悪いので、半年位放置後、表面のギラギラがなくなってから下記いずれかの下塗りを施してから上塗りをして下さい。 1.メーカー品「さび止めシリーズ(水性または油性)」 : 効果 / さび止め。 2.メーカー品「水性シリコン遮熱屋根用専用下塗り剤」 : 効果 / さび止め & 遮熱効果が大幅にUP。 ※瓦に塗装する場合は、専用下塗り剤を使用する前に、メーカーの『油性密着シーラー』をご利用ください。(新築・新品の瓦は除きます。) [木部・鉄部] 建材/ 合板 など 【塗れないもの】[瓦] 釉薬瓦 / 無釉薬粘土系瓦 / 施釉セメント瓦 / 施釉コンクリート瓦 / 乾式洋瓦(モニエル瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 [板材] ガルバリウム鋼板 / 塩ビ鋼板 / フッ素鋼板 / 銅板、ステンレス板 / アルミ板 / 樹脂板 ※材質の種類を確認してからご使用ください。
35件中 21~35件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ハウスリフォーム 様2019-04-28
用途:
屋根塗装の手直し
対象商品:
22646627

使いやすい事と、少量の量の缶もあり、少ない面積の手直しにも最適です。

2019-02-07
用途:
スレ-ト屋根ペンキ塗り
対象商品:
17075686

思ったより使用量が多くなりペンキが足りなくなってしまった。
再度追加購入します。

1人が参考にしています
2018-10-06
用途:
屋根塗装
対象商品:
17075643

大変、良いと思います。塗りやすくて、乾きも早いと感じました。
色見本が、分かりやすくなると有り難いです。

有限会社カーセール・アオキ 様2017-06-17
用途:
コンテナハウスの屋根
対象商品:
17075458

8畳程度のコンテナハウスの屋根に塗りました。
2回塗りで足りました。
容器に移し替えながら塗っていったので、固まることなく、そこそこの粘りがあって塗りやすかったです。
以前よりは、室内が冷えるようになりました。

2017-05-24
用途:
セメント瓦の表面保護用に使用します
対象商品:
17075458

塗りやすく、色も気に入りました。 効果は年数が経ってみないと分かりませんが期待しています。

2024-10-08
用途:
倉庫の遮熱に

真夏の日差しで倉庫内の温度が高くなるので、遮熱用に購入。体感的に庫内の温度が下がった気がする。

2019-05-14
用途:
屋根塗装
対象商品:
17075467

缶から塗料を出す時の液だれが気になる。
床などに垂れる。

2017-07-17
用途:
カラーベストの塗装
対象商品:
17075652

塗装作業性が良く塗りやすい。 ローヤルレド色の場合、水で薄めた時に紫色の染料が表面に浮き上がって色むらが目立つ。攪拌すれば、消えるので問題ないと思うが少し気になる。

ホワイト急便 安東店 様2024-01-11
用途:
屋根塗装
対象商品:
17075582

なかなか思いどうりの色が出せませんでした
2度塗りではだめで3度塗りました

1人が参考にしています
2023-11-11
用途:
新築後1年の屋根に

缶自体はよく振ったんですが開けてからの撹拌はしなかったせいか、使ったローラーが安物だったせいか、下塗り1回 上塗り2回して下地の黒が白の塗料のムラが目立って上手く塗れてないのが分かり、また塗膜も薄く私には上手く塗れませんでした。5年前に他の屋根に違う塗料を塗った時は上手く塗れたので来年違う遮熱塗料を塗ろうと思います。

2015-08-28
用途:
屋根塗装
対象商品:
17075582

銀黒は、思ったより良い色でした。

2020-05-05
用途:
屋根塗装
対象商品:
17075494

水性で扱いやすかった。遮熱だからか、白色だからか判らないが、塗装中、照り返しが強く反射熱がとても暑かった(4/30-5/2 もともと日差しも強かったが)

2018-11-25
用途:
玄関のスレート屋根に塗りました
対象商品:
22646426

中身をなるべく混ぜたつもりだったのですが、
使い切ろうとして底の方までたどり着いたときに
何故か茶色のものが溜まっていて底を混ぜると
色が完全に変わってしまうので使い切ることができませんでした。
茶色の物が何だったのか知りたいです。遮熱用塗料とか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカに確認しましたところ、下記回答をいただきました。
底に残った茶色のものは、色の顔料の一部が混ざりきらずに残ったものです。
誠に申し訳ございませんが、攪拌不足が原因と考えられます。
攪拌不足を未然に防ぐためにも、フタを空ける前に缶を大きく振っていただき、尚、缶のフタを空けた後にヘラ等で、底から満遍なく掻き回し攪拌していただけますと、より一層顔料や樹脂などの内容物が混ざり合います。
ご確認いただきますよう宜しくお願い致します。

2018-07-22
用途:
西面のトタン雨戸
対象商品:
22646453

少量で購入できる遮熱塗料2種購入し、同じ空き缶の裏面に塗布し、日射の強い室内(気流の当たらない)に並べ、影面の温度を比較した結果、1℃以上低かったので採用。反射率の高い白を選べるのが優位と思われる。(もう1種は明灰色1種のみ)

3人が参考にしています
森野 様2017-12-26
用途:
屋根瓦の補修にに使用しました。
対象商品:
17075695

商品についての感想、改善点とうは特にありませんよ。