ハンディー・エア・ジャッキのレビュー

平均満足度 4.42 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハンディー・エア・ジャッキ イチネンTASCO
イチネンTASCO
   
小型・軽量・コンパクトサイズで100 kgまで持ち上げることができます。 わずか2 mmの隙間を50 mmまで拡げることができます。 コンプレッサー、ボンベなど不要!!ハンドポンプだけで作業可能。 エアジャッキ部はプラスチックファイバークロス補強ゴム採用。 便利な吊り下げ穴付き。 ソフトクッションで対象物を傷付けません。 【用途】冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。 自動車の板金・塗装時でのドアなどのパーツの固定に。 分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。 ドアストッパー代わりに。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
幸企画 様2023-09-23
用途:
食器洗浄機のメンテナンス
対象商品:
24808202

ビルドイン食洗器のメンテ・設置の為使用
ジャッキを緩める際に便利

2022-04-10
用途:
DIY作業として使用
対象商品:
24808218

価格も適切で漏れもなくたいへん品質の良い製品です。

有限会社 シマサキ設計 様2021-06-16
用途:
重たい物の移動、
対象商品:
24808218

手が入らない所でもエア.ジャッキで横、上移動ができる。物をビスで固定する時、下に入れ止める時微妙な調整ができる。

2019-01-10
用途:
AV機器・電子機器の場所替えやレイアウト変更時
対象商品:
24808218

価格と性能のバランスなどは、とても大満足の商品です。
大切な機器が安心して移動できます。

2018-12-11
用途:
分電盤(太陽光集電盤)の固定作業
対象商品:
24808218

ジャッキからポンプまでのパイプの長さがもう少し長いと良いかもしれません。

2019-01-23
用途:
インロック作業
対象商品:
24808202

今まで使っていたのがダメになったので、買い替えでしたが、特に問題無く使えています。
今後も、買い替え時には、これで良いかと思います。

2018-04-24
用途:
家具移動その他の作業
対象商品:
24808202

素材がしっかりしているにも係わらずちゃんと加圧してくれる。多様な作業に工夫次第で活用できる。

2018-03-09
用途:
メンテナンス
対象商品:
24808218

想像していた以上にしっかりした作りです。モノタローブランドの同じようなものを使っていましたが、エア漏れで使えなくなったための買い替えです。どちらが耐久性があるか見物です。

1人が参考にしています
2017-09-05
用途:
家具の移動
対象商品:
24808218

家の中での家具の移動時少しの隙間を大きくしてくれるので、運ぶ手段を容易に挿入できて良いと思います。

2017-07-08
用途:
家庭用エアコン取り付け取り外し時に
対象商品:
24808202

家庭用エアコン取り付け取り外し用に購入。
主に左出し配管の時に役立ってくれます。
空気注入ポンプのコードの長さはもう少し長い方が使いやすい気がします。

2017-12-27
用途:
部材移動等
対象商品:
24808193

予想以上に使い勝手が良いと思います。また、耐久性もありそうです。

2017-02-01
用途:
車のインロック解除
対象商品:
24808218

車のインロック解除に使用してみました。
うまく出来るのだろうかと思い実際使用してみたら
結果は、うまく取り出すことができました。たいへん満足です。
2セット使用するとよいと思います。