高性能ICウインカーリレーのレビュー
- 用途:
- 三菱ジープ(ガソリン車)J56に使用
- 対象商品:
- 55548867
フロント23w リア23wのバルプ。
フラッシャースイッチを入れてすぐに
反応するし、作動音も悪くない
走行音がうるさいジープでも70キロ
くらいのスピードでも作動音が聞こえる。
作動音もクラシックな車に合う感じ。
そうそう壊れる物ではありませんけど、スペアーに1コ買いました。
- 用途:
- カワサキZ650の修理
- 対象商品:
- 55548867
Z650のウィンカーバルブは1個23Wのため、通常の10~30Wのリレーではすぐに壊れます。このリレーに替えてから問題なく作動しています。作動音もあり安心しています。
- 用途:
- バイクの修理時
- 対象商品:
- 55548867
‘84DUCATIに使用しました。即時点灯性に優れていてとてもよいと思います。
取り付けはタイラップなどうまく使えば、容易です。
- 用途:
- スズキT500のフラッシャリレーに
- 対象商品:
- 55548867
サイズが純正より一回り小さかったですが、2mm圧のゴムを巻くことで純正ウインカーホルダーにすんなり取り付けられました。
配線も無加工で搭載でき、フラッシャのレスポンスも良く、カチカチと音がして完璧です。
- 用途:
- スズキK50バイク修理 ウインカーが作動しなくなった為リレー交換
- 対象商品:
- 55548867
純正品より多少サイズが大きいですが作動音も今までのものと変わりなく
取り付けもぴったり合って大変満足しています
- 用途:
- スペイシー100の修理用として
- 対象商品:
- 55548867
純正のリレーが壊れたのでこれに交換しました。いわゆるポン付けが出来ます。
純正リレーが刺さっていたプラスチックの輪っかにも、多少キツいですがハマります。
何よりキビキビとした反応になったのが良い。
- 用途:
- 旧車バイクに使用
- 対象商品:
- 55548867
1970年式のCB750four K1の純正品が50年も経つといい加減へたれてくるのでこちらの品と交換しました。純正品に比べてやや大型なので、少し取り付け方に工夫が必要ですが、さすがICリレー、スイッチを入れると即座に点滅します(純正は入れてもすぐに反応せずタイムラグがあります。
- 用途:
- バイクのウインカーをLED仕様に伴いICリレー化
- 対象商品:
- 55548867
リレーのカチカチ音がするタイプを買いましたが
一個ずつハロゲン球をLED球に変えていくと途中で音がしなくなります
ウインカー作動はしているのですがフルLED化するとカチカチ音がしなくなるので注意
動作はすれど、音がしないので★2とさせて頂きます
- 用途:
- 交換用
- 対象商品:
- 55548867
作動音は機械式なのでバッテリーが弱いと鳴らないが、鳴らなくても点滅には影響しない。古い原付のものと同じような音で、好みによるがさほどいい音ではない。
- 用途:
- ATVのメンテナンス
- 対象商品:
- 55548867
何と言ってもコストパフォーマンスの高さと品質にも全く問題無い。次回も必ず注文するでしょう。
- 用途:
- S47年式スカイライン(KGC10)のランプをLED化した際に使用
- 対象商品:
- 55548867
S47年式スカイライン(KGC10)のランプをLED化した際に使用。方向指示器用、ハザード用で2個注文しました。エンジン停止中等、バッテリー電圧が低いとカチカチ音が出なくなるときがありますが、ちゃんと点滅はしていました。
- 用途:
- バイクに使用
- 対象商品:
- 55548867
音あり と記載されていたような気がしますが、全く音がならない ものでした。
レビューにご投稿頂きありがとうございます。
当該商品は作動音ありのタイプでございますが、
音が鳴らない場合は不良品の可能性がございます。
初期不良の商品に関しましては、無償で返品・交換させて頂きますので、
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いです。