プロジェクター エントリーモデル XJ-V110Wのレビュー
導入・維持・管理などのTCOを削減。コンパクト&スタイリッシュな水銀ゼロプロジェクター。
レーザーとLEDを組み合わせた半導体光源を採用することで、水銀不使用という環境性能と、快適投映を叶える高輝度性能を両立。
エコフレンドリーなプロジェクターとして、「エコマーク」の環境基準に適合。
光源寿命約20000時間を実現し、ランプ交換などのコストを削減。さらに、155Wの低消費電力で、毎日の節電対策にも貢献。
電源OFF時のクールダウンも不要。再度電源ONの際もスピーディーな起動が可能。
環境に悪影響を及ぼす水銀を光源に使用しない”水銀ゼロ”で、3500ルーメンの高輝度投映を実現。
最短5秒で最大輝度での投映を実現し、スクリーン表示までの時間を大幅に短縮。さらに、電源OFF時のクールダウンも不要で、すぐに再投映が可能。セッティングから後片付けまで、スマートかつスピーディーにこなせます。
本体内部を3ブロック構造とし、光学エンジン部への埃の侵入を抑制することで防塵性能を向上。埃による投映輝度の劣化を軽減し、長期的な安定稼働を実現します。
シンデン株式会社 様2017-02-04
- 用途:
- 会議/プレゼン等の際の資料内容を写すために使用。
- 対象商品:
- 27161785
購入したプロジェクター&スクリーンはコンパクトで使い勝手も良く重宝しています。