- 用途:
- CVTフールド交換
- 対象商品:
-
29856995
タントL375SのCVTフールド交換の際に使用しました。 安心の純正品です。オイル漏れもありません。
- 用途:
- CVTメンテナンス
- 対象商品:
-
29856995
純正部品が割安で短期間で入手できる方法はモノタロウさん一択です。
- 用途:
- CVTフルード交換
2012年のスバルステラ(LA100F)のCVTF交換の際に使用しました。
安心の純瀬品です。オイル漏れもありません。
- 用途:
- ミライースの整備
ミライースのCVTF交換の際に使用しました。
安心の純瀬品です。オイル漏れもありません。
- 用途:
- ATF交換
- 対象商品:
-
29856986
ダイハツエッセのドライブシャフト交換時に
同時に交換しました。
問題無く取付できました。
オイル漏れもありません。
- 用途:
- タントのメンテナンス時に使用。
- 対象商品:
-
29856995
タントのフルードと、ストレーナー交換時、オイルパンを外した時にパッキンも新品に交換しました。
- 用途:
- CVTオイル交換の時
- 対象商品:
-
29856995
14万km乗ったムーブL175sを中古で購入したので、CVTオイル交換の時に一緒に交換しました。
1人が参考にしています
- 用途:
- CVTフルード交換時
- 対象商品:
-
29856995
CVTフルード交換、フィルターも交換したので念のためパッキンも交換して安心です
- 用途:
- Move(軽自動車)のATF 交換作業 &AT InteriorのClaning作業
- 対象商品:
-
29856986
ガスケットの形状も問題無く、取付ける事が出来ました。
包装も丁寧で安心しました。
(5年前AT Fluedのみ交換、今回はAT内部の洗浄もしました)
- 用途:
- 車メンテナンス
- 対象商品:
-
29856986
この部品の取り付けは液体ガスケットですが器用ではないのでガスケットパッキンにしました。いまのところ問題はないです。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
-
29856995
同時購入したストレーナーと共に CVTオイルを交換しました。 半年経過しましたが不具合はありません。
- 用途:
- 交換は必須
- 対象商品:
-
29856995
オイルドレンだけでは満足行か無いので、必ずオイルパンを外してストレーナーも交換します。
若干価格が高めですが、純正品ですし必ず必要ですね。
- 用途:
- ストレーナー交換時
- 対象商品:
-
29856995
高いですけど、硬い材質なので、組むのが楽です。オイルが、まだ滴ってる状態で組んでも、後から漏れません。
- 用途:
- メンテナンス交換
- 対象商品:
-
29856986
特に問題なく使用できました。
新品に交換すると気持ちいいですね。
- 用途:
- CVTフルードの交換
2012年のダイハツムーヴです。50000kmで交換と明記されていますが、
75000km走行しました。ストレーナーその他の部品と共に交換しました。
- 用途:
- cvtfフィルター交換時
- 対象商品:
-
29856995
cvtfフィルター交換時 交換用に
純正部品なので 可もなく不可もなく。
- 用途:
- 軽自動車の整備に使いました。
- 対象商品:
-
29856995
ミラのCVTフルード交換でつかいました。清掃すると安心です。
- 用途:
- タントL375 CVTオイル交換
- 対象商品:
-
29856995
安心の純正部品が土日5%オフはいい
オイルパン外すと4L交換できます
1人が参考にしています
- 用途:
- CVTフルード全量交換時
- 対象商品:
-
29856995
純正なので品質は問題ありません。次回の全量交換時もリピートしようと思います