バイク用小型ショックドライバーセットのレビュー
本体重量約230g(74626バイク用ショックドライバーの約1/3の重量)と軽量なショックドライバー。ビット専用でありながら六角ソケットが付属。オートバイでの使用頻度が高いビットが付属ホルダーにセットされています。小型で工具箱の中でも邪魔にならない。グリップ部Φ19、長さ110mm。本体全長140mm。ビ ット内容:+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)。ビット差込口6.3mm。全長50mm(ソケットビットは36mm)。本体には20mm差し込まれます。
2024-09-12
- 用途:
- 車両整備
プラスドライバーでは取れなかったネジが簡単に外せた
2023-09-30
- 用途:
- バイクの緩まないねじ
- 対象商品:
- 30613065
#2までのプラスドライバーまでが付属していましたが、ゆるまずに困っていましたが、持っていた#3のドライバーを使うと、すぐに緩みました。適応するサイズを使用することが必要でした。ショックドライバー自体は最高ですよ。
1人が参考にしています
2021-09-20
- 用途:
- バイク整備
硬くしまった頭が潰れたプラスビスの取り外しに使用。使い方もシンプルで、大きさも丁度いい。
コスパ的にも良い商品でした。
2021-03-23
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 30613065
問題なく固着したネジを緩めることができました。その点は星5で満足しています。
ただ、ソケットの一部に削れたような跡がありました。
使用には問題なく手続きも面倒なので返品こそしませんが、今後このようなことがないように品質管理をしっかりして頂きたいです。
有限会社南紀電化サービス 様2018-02-21
- 用途:
- 古いバイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 30613065
ネジが固着した時に使用しましたが小ぶりなので使いやすくネジも外せました。ありがとうございます。