エアーダスター パワフルノズルのレビュー
- 用途:
- ゴミ飛ばしに
- 対象商品:
- 31420463
モノタロウ製品の小・中のピストルガンになら
間違い無く取付できるし、エアーの拭き出し量が
各段に増えるので、ストレス無くゴミ・細かい不要な
チリなどを吹き飛ばす事が出来るし
自分の作業着に付いた、ゴミも吹き飛ばす事で使用してる。
- 用途:
- 洗車後に
- 対象商品:
- 31420463
試しにノズルだけ交換できるこのタイプを試用してみました。
フロントバンパー、グリル、ホイール等の入り組んだ場所には便利です。
手首の反動から風量も増してる感じがします。
- 用途:
- 広範囲・大風量のエアガンとして。
- 対象商品:
- 31420463
通常のエアガンノズルと交換して使っています。R8/1ねじ込みで直ぐに付け替えられるのも利点だと思います。個人的には、ビー玉がコロコロ動くパルスノズルより良いと思います。車両の下廻りの掃除に使っています。
- 用途:
- エア漏れもなく満足です
- 対象商品:
- 31420463
この手の増風ノズルは初めて購入しましたが、思ったより増風される事はなく
音は思ったより甲高い音で大きかったです。
増風ノズルはどれも同じだと思うので商品自体はとても良い商品だと思いました。
次はパルスガンを購入しようと思います。
- 用途:
- ロードバイクのディスクブレーキ などの清掃
- 対象商品:
- 31420463
風量3倍、音も2倍って感じなので、近所迷惑にならないよう注意。持ってたエアガンに付け替えなのでリーズナブル、性能は満足です。
- 用途:
- 洗車時、隙間の水滴除去に
- 対象商品:
- 31420463
確かによりワイドに風は出ますが、私の使用目的ではノーマルノズルと大差はありませんでした。音がかなり大きいので効果を比べてこちらは使わず、ノーマルノズルを使用しています。
- 用途:
- パソコンの掃除
- 対象商品:
- 31420463
エアーダスターガン 流量調整付とセットで使っています。
この金額で、かなり使いやすいです、おすすめです。
モノタロウのオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25Lと共に、
パソコンの内部の掃除、長靴を洗った後の乾燥、その他、ホコリ取りに使っています。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 31420463
細いノズルからこれに変えました。
風量が増えたような気がします。
これまではタンクのエア圧が高まるのを待つことがしばしばあったのが変えた後は確実に減りました。
コンプレッサーから吐き出されるエア量は変わらないわけだから変えた効果はあったんだと思います。
音量に関しては、エアを対象に当ててホコリ等を飛ばすような使い方をする分には特別うるさくなった気はしません。
- 用途:
- 洗車後のエアーブローに使用 水滴が良く飛びます。
- 対象商品:
- 31420463
通常ノズルの約3倍の風量になると、記載が有り 実際に試してみると、その通りでした。コンプレッサータンク容量が小さい(約40リッター)ので、短時間で風量十分に使えて大変便利に使えています。アルミ製で大変軽量です。但し 風量増加分 音も増加します。予め使用場所も配慮必要かと感じました(個人的感想)
- 用途:
- 作業の後の清掃に
- 対象商品:
- 31420463
直接のエアーの量も多くて良いです。
市販のエアーガンの、ノズル交換して
使いました。
ネジのピッチも同じで良かったです。
- 用途:
- エアサスの排気音
- 対象商品:
- 31420463
本来の使い方とは違うかもしれませんがエアサスの排気音の増加にしようしました!かなり効果あります!ネットで出来物を買うよりモノタロウで揃えた方が断然に安いです。モノタロウ最高
- 用途:
- 吹き飛ばし
- 対象商品:
- 31420463
予想していたよりもパワフル感がない。
広い面積ではブロワーが有効だし、狭い範囲ではスタンダードなノズルで十分。
- 用途:
- 埃落とし、清掃
- 対象商品:
- 31420463
音はこんなもんでしょう、広範囲にエアーが出て一か所に集中しないので満足してます。
造りも綺麗でもいいですね。