グラファイトワイパーブレード 保護カバー付きのレビュー
- 用途:
- 軽トラのワイパー交換用に
- 対象商品:
- 48667964
とても安いが、全体の作りはしっかりしている。下記も価格相応と思うが注意喚起。
Uクリップ取り付け部の樹脂パーツのゲート位置が車側のUクリップの奥になる部分なので、ランナーの処理が甘い物(バリが大きい)でロックが掛からない物が有った。
そもそもゲート位置があまりよろしくないと思うので、きちんとカチッと音がするか確認しないと外れる恐れがあると商品に注意書きしたほうが良いかと。
現品はランナーを削って問題なく付きました。
- 用途:
- 三菱ミニキャブトラックの交換部品
ワイパーアームの部分での交換なので、工具なしで時間も掛からない。
拭き取り性能は全く問題なし。むしろブランド品並み。
何より部品代が安いので頻繁に交換しても懐に優しい。
ウオッシャー液を適切に使えばウインドウの汚れはきれいに落ち、拭きのこしや作動時のびびりもおきない。
- 用途:
- ハイエースのワイパーに使用
- 対象商品:
- 48667973
モノタロウブランド割引のタイミングで購入したため前後計3本合わせて1000円ちょっとと言う驚きの安さです。
数週間使いましたが今のところ綺麗に拭き取れて問題なしです。1年持てば良いやの考えですがこの金額なら多少の劣化は許容範囲です。
- 用途:
- SUZUKIエブリイのフロントワイパーの交換の為購入させて頂きました。
- 対象商品:
- 48667982
SUZUKIエブリイのフロントワイパーの交換の為に購入しました。
ワイパーブレードとゴムでこの価格は大変リーズナブルなのでモノタロウさんで毎回購入させて頂いています。
取り付けも簡単に出来るしゴムのビビリもなく綺麗にふき取れます。
それに耐久性も有ると思います。
これからも購入させて頂きたいと思います。
- 用途:
- 車輌整備
- 対象商品:
- 48667973
ワイパーのゴムだけの交換とほぼ変わらない金額でブレードごと交換できます。
しかも、ゴムに触らないので手が汚れません。
ブレードも使っていればガタが出ますので、ゴムだけ交換せずにアッセンブル交換が自分の中では最適解です。
- 用途:
- メンテナンス
とにかく安くて取替もすごく簡単です。耐久性は普通かなと思いますが安いのですぐに新品と交換します、消耗品ですので助かっています。
- 用途:
- 日常メンメ
- 対象商品:
- 48668034
商品自体可もなく不可もなく、普通の商品ですが、一点注意です。モノタロウブランドのワイパーブレードは、ワイパーブレード取付部の可動範囲がほぼ180°まで回転するので、誤って裏返りガラスに直撃すると、間違いなくガラスを破損させるので、気をつけてください。むしろ、事故を減らすため、可動範囲を他社製品みたいに狭めてほしいと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 定期交換
ブレードとゴムのセットで大変安価であり、サイズも豊富でありがたいです。安全にかかわる部品ですので、躊躇なく新品交換できるという意味で本品は最高だと思っています。今後も利用させていただきます。
- 用途:
- サンバートラックに使用
- 対象商品:
- 48667973
性能、耐久性ともに問題なく使用しています、ブレード付きでこの値段なら悪くなればすぐに交換できるしコスパ最高だと思います
- 用途:
- 毎日使う仕事用軽自動車に使用してます
- 対象商品:
- 48667964
1年間振りのリピ購入です
近年の天候は過激な時があり豪雨時もちゃんとワイパーとしての働きをしてくれます
- 用途:
- 社有者のメンテナンス(消耗品交換)
低価格ではありますが、価格以上の性能はあります。
耐久性も12カ月程度は十分に使用出来ますので問題はありません。
高価な製品を使うより、躊躇なく頻繁に交換出来ることの方が安心感
があり、定期的に購入しております。
- 用途:
- コスパ良い
マジでコスパが良くて助かる。やすいからゴムがすぐへたるというわけでもなくしっかりしているのが良い。
- 用途:
- リペアに
周りに畑が多く多分砂が多く飛んでいる環境ゆえにガラスは汚れワイパーブレードは消耗し…ふき取りはすじすじで前は見にくくと言う訳でアスファルトジャングルの皆様よりゴムの消耗が激しいかと思います。そんな時にリーズナブルなブレードがあり助かっております、しかし冬季は国産有名メーカー品と比べますと良くビビります。ゴムの質でしょうか、それともガラスの状態がよろしくないか
- 用途:
- 定期的に交換
ワイパー安いですね。車の窓の形状によって拭きムラが出たり出なかったりあります。耐久性も車にっよてビビりが出たり出なかったり。
お値段安いのでピッタリマッチングしたらラッキーな商品です。
ラパンで使用した場合8ヶ月ぐらいは使えた。ウェイクも1年近く使えました。
- 用途:
- 軽自動車の助手席側ワイパー
毎年購入し使用しています。
価格が安く、1年間しっかり使えるのでコスパは非常に優秀です。
気軽に交換出来る点も含めて、とても満足しています。
- 用途:
- 古くなったワイパーブレード交換
- 対象商品:
- 48667937
普通に使えます。
見た目も全く純正品と遜色ないと思います。
純正品のゴムだけ交換するなら、ブレードごと変えてもこっちのほうが安いです。
ただ、交換した後の廃棄を考えると、ゴムだけ交換する方がエコかも知れませんが。
- 用途:
- 車検時に交換
保護カバー付きだと安心感があります。私用した感じもグラファイトワイパーだとふき取りが、滑らかな感じがする。
- 用途:
- 母の車を・・・
母が乗っている「ダイハツ ミライース」の助手席側に使用
今回運転席側500mmも一緒に購入して交換しました
ワイパーブレードとゴムのセットでこの価格はお財布にも優しく大満足です
ブレードごと交換なのでワンタッチで手間なく交換出来ました
消耗品なのでまたリピートします
- 用途:
- 塗装剥げ(サビ発生)になり交換
純正同等形状で性能も純正同等 ゴムは撥水タイプに交換して使用 不都合発生無く、使用出来ている コスパ良好の良い商品