【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-1 軸穴完成品のレビュー
● 1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
● 便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
● JIS規格を上回る高品質。
材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B
1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー
です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保
証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ
ています。
佐世保独楽本舗 様2022-09-14
- 用途:
- 轆轤制作
- 対象商品:
- 48695632
完成予定日迄の時間がなくて、自社で軸穴を加工していましたが、今回は軸穴加工を依頼しました。
加工代と精工さを考えると軸穴加工を依頼したほうが作業効率が良いと思いました。
1人が参考にしています
2021-12-10
- 用途:
- 足踏み式脱穀機にモーターを取り付けるため
- 対象商品:
- 48695632
軸穴を希望の寸法で加工していただき、正確に取り付けることができて、特に改善点もなく満足しています。
くろちゃまめ本舗 様2019-11-30
- 用途:
- プーリー の入れ替え(若干の増速)
- 対象商品:
- 48695632
元の六角ナットと違って、取り付けネジが締めにくいが、なんとかなる。穴のサイズは本当にぴったりでびっくりするくらいだった。精度は十分以上に高いと思われる。
岩倉鉄工株式会社 様2018-04-02
- 用途:
- 機械保守工事の交換部品として
- 対象商品:
- 48695632
1個から注文できて、軸穴径やキー溝の指定はもちろん、セットネジや公差の指定まで思いのまま。メーカー直送で納期も早いので、たいへん便利です。
1人が参考にしています
2019-01-29
- 用途:
- ワイヤーの巻取
- 対象商品:
- 48695632
工作機械の定盤をスライドさせるための機構で、1.5mmのステンレスワイヤーを2m程巻き取る為に購入。本来の目的とは異なりますが、スムーズに巻き取れてからみなし。大きさや固定方法を選べてオーダーで注文できるので、よかった。
2017-05-23
- 用途:
- 自作の旋盤用
- 対象商品:
- 48695632
自作の旋盤は15ミリのシャフトで使用していたが、強度で不安があった為、30ミリシャフトにしたかった。そこで軸穴径30ミリのプーリーが必要だった。安定感抜群で満足しています。