設定情報
販売価格(税別)¥2,488~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NBK(鍋屋バイテック会社)

【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-1 軸穴完成品

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-1 軸穴完成品 (10件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

● 1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
● 便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
● JIS規格を上回る高品質。
材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B
1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー
です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保
証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ
ています。

注文コード48695632 軸穴径(mm)10~40 溝の形A 溝数1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1個
関連資料: キー溝寸法表
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48695632
2024-07-13
用途:
マッサージ器
その他業種

止ビスが気に入らずスパナかメガネで取りはづしできるボートに取り替えました他はいいです

対象商品:
48695632
2022-09-14
用途:
轆轤制作
佐世保独楽本舗 様

完成予定日迄の時間がなくて、自社で軸穴を加工していましたが、今回は軸穴加工を依頼しました。
加工代と精工さを考えると軸穴加工を依頼したほうが作業効率が良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
48695632
2021-12-10
用途:
足踏み式脱穀機にモーターを取り付けるため
農・林・水産業

軸穴を希望の寸法で加工していただき、正確に取り付けることができて、特に改善点もなく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48695632
2021-01-11
用途:
農業機械の修理
農・林・水産業

40年以上昔の米選別機械の樹脂製プーリーが壊れたので購入。無事修理できました。

対象商品:
48695632
2020-10-22
用途:
手動ケーブル皮剥き機器を電動にするために購入
建設業・工事業

精度的にも問題なくバランスもとってあり直ぐに使えます。

対象商品:
48695632
2019-11-30
用途:
プーリー の入れ替え(若干の増速)
くろちゃまめ本舗 様

元の六角ナットと違って、取り付けネジが締めにくいが、なんとかなる。穴のサイズは本当にぴったりでびっくりするくらいだった。精度は十分以上に高いと思われる。

対象商品:
48695632
2018-04-02
用途:
機械保守工事の交換部品として
岩倉鉄工株式会社 様

1個から注文できて、軸穴径やキー溝の指定はもちろん、セットネジや公差の指定まで思いのまま。メーカー直送で納期も早いので、たいへん便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
48695632
2019-01-29
用途:
ワイヤーの巻取

工作機械の定盤をスライドさせるための機構で、1.5mmのステンレスワイヤーを2m程巻き取る為に購入。本来の目的とは異なりますが、スムーズに巻き取れてからみなし。大きさや固定方法を選べてオーダーで注文できるので、よかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする