【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-2 軸穴完成品のレビュー
● 1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
● 便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
● JIS規格を上回る高品質。
材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B
1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー
です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保
証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ
ています。
梅田電機 様2023-09-24
- 用途:
- 機械メンテナンス時
古い型式のエアーコンプレッサ2.2kwのモーターが故障し代替えモーター交換を行う時に軸径が異なり元のプーリーが使えず購入しました取付けも問題なくサイズも問題なく納期も発注後4日だったので支障無く使えました。
かねとく工房 様2022-01-19
- 用途:
- 手押し鉋盤のモータ側プーリに使用
- 対象商品:
- 49064636
軸穴のカスタムメイド大変気に満足している。ただし、嵌合精度のオーダ方法はメーカへ問い合わせ解った。この点を改善してほしいい。
2人が参考にしています
2020-11-21
- 用途:
- ベビコン50Hz用交換
- 対象商品:
- 49064636
計算通り回転数変更できました
若干画像から商品イメージを浮かべるには難しいですが
一度経験すると説明が分かります
今後も利用したいと思います
2018-05-29
- 用途:
- スプリンクラー用エンジンポンプ
- 対象商品:
- 49064636
注文の際キーの寸法入力が出来れば購入する側は安心できる
(自分の勉強不足かもしれないが)
納期がもう少し縮まればなおおいいと思います。
2人が参考にしています