【オーダー】ウレタン50°のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】ウレタン50° タイガースポリマー
タイガースポリマー
1,531 / 税込 1,684
機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。 【用途】各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-11-25
用途:
材料の選定サンプルに使用
対象商品:
49587983

ゴム硬度がカタログに掲載されているので、大きな範囲の選定ができました。購入して現品での確認ができ効率的でした。