TH-57シリーズサーモスタットのレビュー

平均満足度 4.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
TH-57シリーズサーモスタット 八光電機
小型で耐熱高容量、セラミックス(ステアタイト) ボディのサーモスタットです。 機器の過熱防止用として、幅広く使用できます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-05-16
用途:
蒸留水機の温度検知センサースイッチ

所有する蒸留水機は海外製の為、接点やスイッチ部分の形、寸法等、若干の違いはあるものの、自分で多少の工夫をさせながら適合させました。現在も頼もしく働いてくれています。正確な動作は安心感があります。購入の際には作動方式(ON→OFF、OFF→ON)、作動温度等、確かめることは必須です。

2019-10-19
用途:
ヒーターの修理
対象商品:
55189453

掘りごたつが直って良かったです。全部で3種類の温度スイッチが必要でした。

2020-12-15
用途:
コーヒーメーカーの補修部品として
対象商品:
55189453

10年来使っていたコーヒーメーカーのサーモスイッチが壊れたので取り替えました。ただ、本来は150℃なのですが、120℃しかなかったので間に雲母を挟んでみました。毎朝コーヒーを沸かす時、あと少しのところで切れてしまうので、2~3回スイッチを入れ直して使っています。30℃も違うので、仕方ありませんね。150℃のものがあれば良かったのですが・・・。