曜日別特売
TH57120 TH-57シリーズサーモスタット 八光電機 55189453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-57シリーズサーモスタット

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード55189453品番TH57120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,468

小型で耐熱高容量、セラミックス(ステアタイト)
ボディのサーモスタットです。
機器の過熱防止用として、幅広く使用できます。

電圧(V)AC125/250タイプマニュアルリセット型電気定格抵抗負荷 AC125V 15A/AC250V 7.5A(最小電流0.1A)動作温度上昇によりOFF、温度下降後リセットボタンでON動作温度(℃)(OFF)120±5最高周囲温度(℃)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-16
用途: 蒸留水機の温度検知センサースイッチ
農・林・水産業

所有する蒸留水機は海外製の為、接点やスイッチ部分の形、寸法等、若干の違いはあるものの、自分で多少の工夫をさせながら適合させました。現在も頼もしく働いてくれています。正確な動作は安心感があります。購入の際には作動方式(ON→OFF、OFF→ON)、作動温度等、確かめることは必須です。

対象商品 : 55189453
2019-10-19
用途: ヒーターの修理
製造業

掘りごたつが直って良かったです。全部で3種類の温度スイッチが必要でした。

対象商品 : 55189453
2020-12-15
用途: コーヒーメーカーの補修部品として
その他業種

10年来使っていたコーヒーメーカーのサーモスイッチが壊れたので取り替えました。ただ、本来は150℃なのですが、120℃しかなかったので間に雲母を挟んでみました。毎朝コーヒーを沸かす時、あと少しのところで切れてしまうので、2~3回スイッチを入れ直して使っています。30℃も違うので、仕方ありませんね。150℃のものがあれば良かったのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする