【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-1 軸穴完成品のレビュー

平均満足度 4.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)
2,710 / 税込 2,981
1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-11-19
用途:
コンプレッサーモーター交換用
対象商品:
55885768

2回目は慣れてきましたので、すんなり注文
納期も予定通りで非常に便利でした

2021-11-14
用途:
農機具製作用
対象商品:
55885768

穴径などの寸法はねしっかり出ています。信頼できるメーカーです。ただ、納期があまりにも長かったです。

2021-04-04
用途:
エンジンコンプレッサーのエンジン交換対策
対象商品:
55885768

エンジンコンプレッサーのエンジンを交換したのですが、常用域の回転数が異なるためそれに併せてプーリーの径を変更しようとして購入しました。最初は同じMonotaROでエバオンのプーリーを購入しました。こんなことをするのは初めての経験で知識も余り無かったもので一応詳しく調べて購入したつもりなのですけど、マシンキーのサイズが違っていたため軸の寸法は合っていましたがグラグラになってしまいました。私のエンジンの軸は旧JIS規格のキー溝幅になっていて、間違えて新JIS規格のキー溝のプーリーを買ってしまったという訳です(新JISでは軸径12~17mm、旧JISは13~20mm迄がキー幅5mmになり、件の軸幅は旧JIS規格20㎜だったという次第)。
エバオンのプーリーは少し来るのに時間がかかったのと、押しネジの設定が無かったのでこちらの鍋屋バイテックさんのプーリーを買い直しました。
商品の方は申し分なくピッタリと収まり、作動にも問題なく大変満足しています。無駄になった費用は…良い勉強代だったと思います。