設定情報
販売価格(税別)¥2,710~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NBK(鍋屋バイテック会社)

【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-1 軸穴完成品

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-1 軸穴完成品 (3件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。

注文コード55885768 軸穴径(mm)10~41 溝の形B 溝数1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1個
関連資料: キー溝寸法表
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55885768
2021-11-19
用途:
コンプレッサーモーター交換用
農・林・水産業

2回目は慣れてきましたので、すんなり注文
納期も予定通りで非常に便利でした

対象商品:
55885768
2021-11-14
用途:
農機具製作用
サービス業

穴径などの寸法はねしっかり出ています。信頼できるメーカーです。ただ、納期があまりにも長かったです。

対象商品:
55885768
2021-04-04
用途:
エンジンコンプレッサーのエンジン交換対策
教育・研究機関

エンジンコンプレッサーのエンジンを交換したのですが、常用域の回転数が異なるためそれに併せてプーリーの径を変更しようとして購入しました。最初は同じMonotaROでエバオンのプーリーを購入しました。こんなことをするのは初めての経験で知識も余り無かったもので一応詳しく調べて購入したつもりなのですけど、マシンキーのサイズが違っていたため軸の寸法は合っていましたがグラグラになってしまいました。私のエンジンの軸は旧JIS規格のキー溝幅になっていて、間違えて新JIS規格のキー溝のプーリーを買ってしまったという訳です(新JISでは軸径12~17mm、旧JISは13~20mm迄がキー幅5mmになり、件の軸幅は旧JIS規格20㎜だったという次第)。
エバオンのプーリーは少し来るのに時間がかかったのと、押しネジの設定が無かったのでこちらの鍋屋バイテックさんのプーリーを買い直しました。
商品の方は申し分なくピッタリと収まり、作動にも問題なく大変満足しています。無駄になった費用は…良い勉強代だったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする